AGC-400PA エアグリースガン パオック 40709866 AGC-400PA エアグリースガン パオック 40709866 AGC-400PA エアグリースガン パオック 40709866 AGC-400PA エアグリースガン パオック 40709866

エアグリースガン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40709866 品番AGC-400PA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

素早いグリース注入ができます。
グリース漏れ防止機構付です。
グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。

用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。 セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm 容量(mL)手詰め600、カートリッジ400 使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60 先端径取付:Rc1/8 最高使用圧力(MPa)0.98 空気消費量(L/min)1.1 寸法(Φ×mm)油筒:60×290 最大吐出圧力(MPa)25 プラグ取付径:Rc1/4 適合グリースちょう度1-2号 危険物の類別非危険物 適合ニップルA型、B型、C型 グリース取付口径:9/16-12UNC
注意
※空気消費量は、1吐出分の値です。
※連続吐出機能は付いておりません。
トリガを1回引くごとに一定量のグリースが吐出されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする