曜日別特売
AHC-8510PA エアホース パオック 40710119

エアホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)10
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード40710119品番AHC-8510PA
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ライン表示でホース内径が一目でわかります。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710119
2024-02-27
用途: 自動車修理工場以内で

ホースがしっかりしていて良い。数年たってカプラからエア漏れがひどいがここは付け替えればよいので、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする