エアホース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40710128 品番 AHC-8520PA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ライン表示でホース内径が一目でわかります。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

最高使用圧力(MPa)1 用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜40 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40710119
2024-02-27
用途:
自動車修理工場以内で

ホースがしっかりしていて良い。数年たってカプラからエア漏れがひどいがここは付け替えればよいので、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする