ソフトエアホース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40710137 品番 SPH-6510PA
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。
ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。
ライン表示でホース内径が一目で判別できます。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 ブルー 材質PVC(ナイロン糸入) 最高使用圧力(MPa)1 用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0〜40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性 識別色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40710137
2021-12-04
用途:
自動車整備

ウレタンホースから変更しましたが、期待したより硬いです。
二割くらいソフトになったかなって感じです。
ホースガイド付きや、デザインは高級感があって良いですが、
売りの特性「柔軟性」は、あまりないです。

3人が参考にしています
対象商品:
40710146
2021-09-23
用途:
コンプレッサー接続
有限会社佐野工機 様 (建設業・工事業)

取り回し感が良く、端部のホース保護もあり良いです
使用感も良く、耐圧耐久性に期待してます。

対象商品:
40710137
2021-09-12
用途:
仕事に
ピデスアート 様 (製造業)

屋外用で購入しましたが非常に柔らかく使い易いです。
また追加注文しようと思っております。

対象商品:
40710137
2020-09-14
用途:
自動車整備
サービス業

しっかりした物で柔らかく扱い易い、あとは耐久性かな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする