パオック
パオックの ホース
パオックの コイルホース
エアコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40710173
品番
AC-5035PA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コイル状で収納に便利です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5.0×8.0
ホース長さ(m)
3.5
最高使用圧力(MPa)
1
色
ホース:オレンジ
適合流体
空気
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
材質
ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
巻数
24巻(螺旋外径50mm、螺旋内径35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応