パオック
パオックの ホース
パオックの エアーホース
スーパーウレタンエアホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40710225
品番
SAHD-6550PA
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。
柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
最高使用圧力(MPa)
1.5
色
スカイブルー
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
材質
ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
質量(g)
55/m
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性