スーパーウレタンエアホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40710234 品番 SAHD-8550PA
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。
柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。

最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 質量(g)80/m 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする