パオック
パオックの ホース
パオックの エアーホース
スーパーソフトエアホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40710259
品番
SPH-7020PA
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
最高使用圧力(MPa)
1.5
色
ブルー
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
材質
PVC
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性