キャップ付エアプラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40710444 品番PC-23PN
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。
キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。

適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 用途管用おねじに対する配管として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする