ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40710636 品番VCS-30RP
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。
大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。
7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。
満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
サビに強いステンレスタンクです。
ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に
窓の結露取りに。
セット内容
ホース
延長パイプ
微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書:(1.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40710636
2022-06-04
用途:
家の掃除用として
エレテクス株式会社 様 (建設業・工事業)

吸引力は凄いです。
掃除したの所は綺麗になります。すっきりです。
機能も両用ですので買ってよかったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする