パオック
パオックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
パオックの セーバーソーブレード
電気のこぎり用替刃 木工
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40710977
品番
EAS-M21
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本製の確かな切れ味です。
刃先ブレ防止形状です。
刃先衝撃焼入処理です。
用途
電気のこぎりEAS-250の木工用替刃
一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)
210
適合機種
EAS-250
刃数(p)
3
板厚(mm)
0.8