Power sonic
Power sonicの のこぎり
Power sonicの のこぎり替刃
Power sonicの 糸鋸用
糸ノコ盤用ブレード C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
40711004
品番
No.412P
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
糸ノコ盤用のブレードです。
用途
糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種
VS-400
刃数(p)
10
ストローク数(min
-1
)
1200-1600
ブレードサイズ(mm)
幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127