AXPRO
AXPROの 電動工具 本体
AXPROの 切断/曲げ
AXPROの 高速切断機
高速切断機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40711029
品番
CS-305
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。
ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
セット内容
砥石交換用スパナ17mm
切断砥石
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1450
電源コード(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石取付軸(Φmm)
25.4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
用途
鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
定格時間(分)
20
取扱説明書:
(10.63MB)