パオック
パオックの 電動工具・充電工具アクセサリー
パオックの 研磨/研削(電動)
パオックの 研磨/研削用部品
DGSA-100用ソフトパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40711153
品番
DGSA100-SPU
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
ねじ径
取付:M10×P1.0
用途
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。
適合機種
DG-100SPA
本体寸法(mm)
100×38
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
12000