パオック
DG用ナイロンディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#80-120相当
#80-120相当
#150-240相当
#320-600相当
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40711205
品番
DGSA100-NR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。
用途
変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。
粒度
#80-120相当
適合機種
DG-100SPA
タイプ
荒目
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000