曜日別特売
DGSA100-NF DG用ナイロンディスク パオック 40711223

 

DGSA100-NF DG用ナイロンディスク パオック 40711223
DGSA100-NF DG用ナイロンディスク パオック 40711223

DG用ナイロンディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#320-600相当
内容量1枚注文コード40711223品番DGSA100-NF
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。

用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。粒度#320-600相当適合機種DG-100SPAタイプ細目砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする