曜日別特売

コールドチゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)420
内容量1個注文コード40714276品番#10012
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。

用途
コンクリートのはつり、面取り作業
コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
シャンク径(mm)30全長(mm)420適合機種マキタ:8900N寸法(mm)30×420
注意
※焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする