画像準備中

片刃ケレンチゼル (スクイ刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40714416 品番 #10140
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。

用途
内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(mm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280 刃先形状スクイ刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする