画像準備中

単管打込アダプターB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)17×355 注文コード40714538 品番#10115
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

電動ハンマーに装着し単管(48.6Φ)及び杭を地中に打込む為のアダプターです。大ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。

用途
単管パイプ(48.6Φ)の打込み作業
その他各種パイプ、杭(48.6Φまで)の打込み作業
寸法(mm)17×355 内径(Φmm)50 穴深さ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40714538
2021-05-26
用途:
土木、フェンス工事
建設業・工事業

フェンス支柱や単管パイプ打込み用に購入、作りしっかりしております。使用した感じでは何も問題ありません。ただ、しっかりした作りな為、重量がかなりあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする