画像準備中

打込アダプターA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40714599 品番#10110
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。

用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業 適合機種マキタ:8900N 寸法(mm)30×265 内径(Φmm)62 穴深さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする