セリ矢

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40714879 品番 #14082
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)

用途
御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
全長(mm)135 寸法(mm)19×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40714863
2024-12-03
用途:
人力で運べない石割りに使用
ガレージイイクボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハンマードリル16ミリで、石の三ケ所穴を空け、せり矢を入れて、順番に叩いていく。
すると、パカッと嘘みたいに割れる。
すると、運べるサイズになります。

石割りは、せり矢が一番楽かな。

2024-07-28
用途:
庭の石割に

庭の邪魔な石割に使いました。
思ったよりは割れました。
150mm間隔くらいでなん本か打てば完璧かと思います。

対象商品:
40714854
2022-12-13
用途:
石を細かく割る時に使用
木村石材 様 (建設業・工事業)

13ミリの穴はスムーズに開くので仕事が早く割れる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする