※本商品は中央の金めっき

GS-GB5-R-GP 天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業) 40717225 GS-GB5-R-GP 天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業) 40717225 GS-GB5-R-GP 天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業) 40717225

天板ガラス受 GS-GB5型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上24K金めっき 仕様右仕様 注文コード40717225 品番GS-GB5-R-GP
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕上・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。

仕様右仕様 仕上24K金めっき ガラス厚(mm)8 材質亜鉛合金(ZDC) 用途家具・ショーケース用
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする