※本商品は下段のブラック

GS-GH20-BL ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 40717268 GS-GH20-BL ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 40717268 GS-GH20-BL ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 40717268

ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上焼付塗装/ブラック 注文コード40717268 品番GS-GH20-BL
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。
天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。
調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。

付属品
パッキン(t6 mm用)
六角棒スパナ呼び3
用途家具・ショーケース用 オプション面付用受座 GS-GH20-MU型 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 仕上焼付塗装/ブラック 適合扉高さ(mm)1600以下 付加機能左右調整機能 耐荷重(N)196/セット 適合扉幅(mm)700以下 適合ガラス厚(mm)6、8 最大扉高さ(mm)1600 最大扉幅(mm)700
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚6 mmの場合は、別途付属されているパッキンに差し替えてください。
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
開時と閉時の戸当りを別途設けてください。
鬼目ナットを埋め込む部材は、ナットの抜けや木部の割れを防ぐため、堅木など強度が高い部材を使用してください。
鬼目ナットを打ち込めない什器の場合は、面付用受座GS-GH20-MU型と併用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品説明動画

ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする