※本商品は下の黒ニッケルめっき

J95-24-25T BN 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 40717356 J95-24-25T BN 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 40717356 J95-24-25T BN 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 40717356

重量用ワンタッチスライド丁番 J95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプキャッチなし ブラック 注文コード40717356 品番J95-24-25T BN
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)
扉の脱着がワンタッチで簡単。
簡単で敏速な扉調整方法。

仕様
別売品:マウンティングプレート(取付座金)J95-P6T、ガラス扉用フェイスプレートGH-J95FP型、丸皿タッピンねじ5×18NI
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
オプション
本体カバー J95SC-25型
座金カバー J95ZC型
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 寸法(mm)かぶせ量:25 ブラック 質量(g)134 タイプキャッチなし 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上黒ニッケルめっき 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)95 推奨扉厚(mm)18〜30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)21〜25 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
注意
取付には別売りのマウンティングプレートが必要です。
画像はマウンティングプレートとの組み合わせです。

商品説明動画

重量用ワンタッチスライド丁番 J95
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする