品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
つや消しシルバー
仕上
ニッケルめっき
注文コード
40717487
品番
J95SC-25NI
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質
ABS樹脂
形状
スライド(多軸)丁番型
色
つや消しシルバー
質量(g)
3
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき