品番個別画像

J95SC-0NI 本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業) 40717548 J95SC-0NI 本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業) 40717548 J95SC-0NI 本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業) 40717548 J95SC-0NI 本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業) 40717548

本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 つや消しシルバー 仕上ニッケルめっき 注文コード40717548 品番J95SC-0NI
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・仕上3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ穴を隠すためのカバーです。

仕上ニッケルめっき 質量(g)3 材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 種類関連部品 つや消しシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする