※本商品は右の黒クロムめっき
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
仕上
黒クロムめっき
注文コード
40717557
品番
J95SC-0BC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を隠すためのカバーです。
仕上
黒クロムめっき
質量(g)
3
材質
ABS樹脂
形状
スライド(多軸)丁番型
種類
関連部品
色
ブラック