※本商品は左のグレー

J95ZC-GR 座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717566 J95ZC-GR 座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717566 J95ZC-GR 座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717566 J95ZC-GR 座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717566

座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上グレー 注文コード40717566 品番J95ZC-GR
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は色・仕上3種類から選べます 他の種類を見る

マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。
装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。

材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)9 種類関連部品 仕上グレー
注意
無理に折り曲げないでください。破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする