※本商品は中央のニッケルめっき
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
つや消しシルバー
仕上
ニッケルめっき
注文コード
40717575
品番
J95ZC-NI
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。
装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質
ABS樹脂
形状
スライド(多軸)丁番型
色
つや消しシルバー
質量(g)
9
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
注意
無理に折り曲げないでください。破損の原因になります。