LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
つや消しシルバー
仕上
サテンニッケルめっき
種類
関連部品
注文コード
40717609
品番
GH-J95FP-SN
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
仕上
サテンニッケルめっき
質量(g)
320
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付皿小ねじM5×18
形状
スライド(多軸)丁番型
最小ガラス厚(mm)
8
最大ガラス厚(mm)
10
種類
関連部品
色
つや消しシルバー
アズワン品番
64-6779-84
注意
取付は付属ねじを使用し、1.5N・m以上で締め付けてください。