LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
スライドレール 底引きタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40717679
品番
C203V-30R
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。
引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。
レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。
本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
高さ(mm)
11.3
材質
鋼(SPCC)
幅W(mm)
35.3
レール長さ(mm)
300
移動距離(mm)
178
耐荷重(N/ペア)
245
質量(g/本)
350
推奨ねじ
アウターメンバー:M4バインド、M4トラス小ねじ/インナーメンバー:M5バインド、M5トラス小ねじ
用途
宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
仕様
底引き
注意
本品は1本単位でのご販売です。注文数1で1本のお届けとなります。
商品説明動画
スライドレール 底引きタイプ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった