スライドレール 底引きタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40717724 品番C203V-45L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。
引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。
レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。
本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。

高さ(mm)11.3 材質鋼(SPCC) 幅W(mm)35.3 レール長さ(mm)450 移動距離(mm)328 耐荷重(N/ペア)166 質量(g/本)450 推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ 用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。 仕様底引き
注意
本品は1本単位でのご販売です。注文数1で1本のお届けとなります。

商品説明動画

スライドレール 底引きタイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする