LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
スライドレールC2431シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40717828
品番
C2431-25S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
動作時の金属音を緩和しています。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
20
質量(g)
290
移動距離(mm)
283
耐荷重(N/ペア)
186
推奨ねじ
M3バインド、またはM3トラスねじ
幅W(mm)
16
レール長さ(mm)
250
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。