※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2431-30S スライドレールC2431シリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717837 C2431-30S スライドレールC2431シリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717837 C2431-30S スライドレールC2431シリーズ LAMP(スガツネ工業) 40717837

スライドレールC2431シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40717837 品番 C2431-30S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
動作時の金属音を緩和しています。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

材質鋼(SPCC) 高さ(mm)20 質量(g)350 移動距離(mm)332 耐荷重(N/ペア)196 推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ 幅W(mm)16 レール長さ(mm)300
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする