ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40717898 品番AZ-GD231-HL
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。

オプション
ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型(ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)
開放ストッパー AZ-ST
用途屑入れ 仕様使用温度:0〜40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1486 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-29
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする