LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
ステンレス鋼製屑入投入口ガイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40717934
品番
AZ-SLP310
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
素地
質量(g)
570
幅(mm)
317
用途
屑入れ
アズワン品番
64-6771-37