LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40717943
品番
AN-SH026-HL
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。
細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
290
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6768-22