ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40717959 品番 HES3D-G90BKT-CR
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。
縦長でスタイリッシュなデザインです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。

付属品
六角穴付皿ボルトM5×12
十字穴付皿小ねじM4×12
六角棒スパナ呼び3
用途家具・ショーケース用 オプション加工治具 HES3D-90-TMP 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 シルバー 種類関連部品 仕上クロムめっき 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする