高圧洗浄機(エンジンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40718424 品番HPW730E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。

用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。 揚程(m)(吸い込み揚程)2.7 本体質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635 燃料タンク容量(L)3.6 圧力(MPa)7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする