コンパクトクリーナー(業務用手押し式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40718458 品番MCC702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。

作業能力(m2/h)2000 作業幅(mm)700 ブラシ幅(mm)(メインブラシ)380 ダストコンテナ容量(L)20 本体質量(kg)9 用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス 本体幅(mm)580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする