画像準備中

コンパクトクリーナー(業務用手押し式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40718467 品番MCC804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。

作業能力(m2/h)3680 作業幅(mm)920 ブラシ幅(mm)(メインブラシ)480 ダストコンテナ容量(L)40 本体質量(kg)22 用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス 本体幅(mm)790
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする