画像準備中

ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40718528 品番MBS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°〜40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。

消費電力(W)1050 電源コード(m)2.5 用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。 質量(kg)6.5(バイス付:14.0) 山数10/14山 本体寸法(mm)525×165(バイス付:290)×290(バイス付:390) 刃のサイズ(mm)1140×13×0.65 最大切断能力(Φmm)【本体のみ】丸パイプ:Φ120、角パイプ:Φ120×120、【バイス付角度0°】丸パイプ:Φ100、角パイプ:Φ100×80、【バイス付角度45°】丸パイプ:Φ40、角パイプ:Φ40×40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40718528 MBS12 73523897 MBS12-1 ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ) ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ) 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする