イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40721116
品番
EC010E025-3C03
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応