イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
40721125
品番
EC015E04-3C04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
刃径・シャンク径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
IC300
刃径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応