イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40721134
品番
EC015E04-3C04
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応