イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
40721667
品番
EC040A12-4C06
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応