イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
40721791
品番
EC045E14-3C06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
刃径・シャンク径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
14
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
IC300