イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
7
注文コード
40722166
品番
EC070B16-3C07
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
7
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応