イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722193
品番
EC070E20-3C07
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
7
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応