イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
9
注文コード
40722342
品番
EC090B20-3C09
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
9
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応